Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel

FIÓKSÍN-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-550

Cikksz. F130107826

EAN 9003012789674

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel

Cikksz. F130107826
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
A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
  • Szinkronizált, teljesen kihúzható csúszka

  • Három különböző teherbírásban kapható; a teherbírást lásd a műszaki jellemzők között

  • Fa fiókokhoz, valamint Vionaro V8 és V13 fiókrendszerekhez


Opcionális Tipmatic egység


  • Mechanikus nyitórendszer fogantyú nélküli előlapokhoz

  • A Tipmatic Soft-close funkciót biztosító Tipmatic összeszerelése nem igényel szerszámhasználatot

  • Egyetlen egység minden névleges hossz- és súlyosztályhoz

  • 3 fokozatban állítható kilökési erő

  • Tág aktiválási tartomány a szinkronizáló rúdelemnek köszönhetően
Megjegyzés

Tipmatic egység, amely 270 mm-es névleges hossztól alkalmazható.

Alkalmazási terület

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges hossz (NL)

550 mm

Teherbírás

40 kg

Nyitó/záró rendszer

Soft-close

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható

Jelmagyarázat
HV Magasságállítás LWK Szekrény belső szélesség NV Dőlésállítás
KB Szekrényszélesség LWS Fiók tiszta szélessége S Szekrény oldalfal
KV Szekrény elülső éle FÉM Legkisebb beépítési mélység SKL Fiók hossza
L Hosszúság NL Névleges hosszúság SV Oldalállítás
SC Soft-close TMSC Tipmatic, Soft-close
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
2D rápattintható csatlakozó és adapterrel Dynapro-csúszka

CSATLAK-SZABÁLYOZÓ-ADAPTER-KLT-2D-DYNAP

x 50 db
3D rápattintható csatlakozó és szabályozó adapterrel Dynapro-csúszka

DYNAPRO RÖGZÍTŐ KLIPP SZETT
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
Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus

CSAV-EURO-ALSF-Z2-(E2J)-6,3X14

Nikkelezett acél. Rejtett kivetőpántok, hagyományos zsanérok, hosszabbítók és vasalatok csatlakoztatásához bútorépítésnél
x 500 db
Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus

CSAV-EURO-ALSF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Nikkelezett acél. Rejtett kivetőpántok, hagyományos zsanérok, hosszabbítók és vasalatok csatlakoztatásához bútorépítésnél
x 500 db
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Tipmatic egység Dynapro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

TIPMATIC-EGYSÉG-(F.DYNAPRO-SOFTCLOSE)

A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja
x 10 db