Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel
UFLRGUID-DYNAP-40-FP-LIQU-SOFTCLOSE-400
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szinkronizált, teljesen kihúzható csúszka
- Három különböző teherbírásban kapható; a teherbírást lásd a műszaki jellemzők között
- Fa fiókokhoz, valamint Vionaro V8 és V13 fiókrendszerekhez
Opcionális Tipmatic egység
- Mechanikus nyitórendszer fogantyú nélküli előlapokhoz
- A Tipmatic Soft-close funkciót biztosító Tipmatic összeszerelése nem igényel szerszámhasználatot
- Egyetlen egység minden névleges hossz- és súlyosztályhoz
- 3 fokozatban állítható kilökési erő
- Tág aktiválási tartomány a szinkronizáló rúdelemnek köszönhetően
Tipmatic egység, amely 270 mm-es névleges hossztól alkalmazható.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges hossz (NL) | 400 mm |
Teherbírás | 40 kg |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
| Jelmagyarázat | |||||
| HV | Magasságállítás | LWK | Szekrény belső szélesség | NV | Dőlésállítás |
| KB | Szekrényszélesség | LWS | Fiók tiszta szélessége | S | Szekrény oldalfal |
| KV | Szekrény elülső éle | FÉM | Legkisebb beépítési mélység | SKL | Fiók hossza |
| L | Hosszúság | NL | Névleges hosszúság | SV | Oldalállítás |
| SC | Soft-close | TMSC | Tipmatic, Soft-close |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!