Dynamoov Soft-close teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín Beépített Soft-close rendszerrel
Teljesen kihúzható klt, Dynamoov Soft-close Liquid
FIÓKSÍN-DYNAMOOV-30-SOFTC-NL500
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
- Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé a kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően
- A széles vezetősíneknek köszönhetően nagyfokú oldalirányú stabilitás
- Kisebb húzóerő, kis méretű fiókokkal is használható
- A beépített elülső támasznak köszönhetően keskeny csatlakozó profil
Megjegyzés
A záró elem lehetővé tesz + 3,5 mm-es szerszám nélküli magasságállítást.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges hossz (NL) | 500 mm |
Teherbírás | 30 kg |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!