Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg A kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
Teljesen kihúzható, Dynamoov Tipmatic
FIÓKSÍN-DYNAMOOV-30-TIPMATIC-NL350
GRASS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az elülső hézag és pontos beállítása, mindkét oldalon 6 mm-ig állítható (gyári beállítás 4,5 mm)
- Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé a kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően
- A széles vezetősíneknek köszönhetően nagyfokú oldalirányú stabilitás
Beépített Tipmatic elem
- Nincs további telepítési munka vagy helyigény
- A nyitáshoz nyomja meg a panel középső harmadát
Az elülső rés nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.
A 700 mm-nél szélesebb szekrényekhez a teljesen kihúzható Dynapro Tipmatic alsóvezetésű fióksín 40 kg vagy 60 kg változatát javasoljuk szinkronizáló rúdelemmel.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Névleges hossz (NL) | 350 mm |
Teherbírás | 30 kg |
Nyitó/záró rendszer | Tipmatic |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!