Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szekrénysín Sensotronic

Sensotronic szekrénysín
SENSOTRONIC FIÓKSÍN 500 MM
GRASS
NOVA PRO

Cikksz. F120069718
EAN 9003012351017

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szekrénysín Sensotronic

Cikksz. F120069718

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Terhelhetőség: 40 kg/70 kg



A fiók nyitása megnyomással vagy húzással, a zárása megnyomással történik


  • Egyetlen érintés elegendő

  • Bútorfogantyúkkal vagy anélkül használható


Elakadásérzékelés a teljes út során


Mindkét irányban



Ütközés elleni védelem


A fiókok nem ütköznek össze például a sarkoknál; a fiókok kommunikálnak egymással



Azonos nyitási és zárási sebesség


  • Független a fiók súlyától

  • Véghelyzeti csillapítás/zárási csillapítás

  • Nyitás közben a fiók finoman mozog a végpontba és finoman is záródik


Kiváló oldalirányú stabilitás



„Fiókbetét” logika


A fiókbetét megáll, mielőtt elérné a kihúzható fiókot és csak egy újabb megnyomás hatására zár



Pozíció inicializálása


Hosszállítás az illesztések egységes megjelenéséhez

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas a Nova Pro dekorelemekhez, kivéve a Deluxe H122 típust

Névleges hossz

500 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Teherbírás

70 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sensomatic tápkábel

SENSOMATIC TÁPKÁBEL

GRASS
Egyszerű vezetékelés a „plug & play” kialakításnak köszönhetően
x 10 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk