Rejtett elülső rögzítés, 7600 típus
Rejtett elülső rögzítés, 7600-as típus
VAKFRONT-RÖGZÍTŐ
GRASS
Cikksz.
F102108430
EAN 9003012733875
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
A rápattintós technológiának köszönhetően az elülső panel össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámokra
- Szerszám nélküli oldalbeállítás: +/–1,5 mm
- Mélységállítás: +/–1,5 mm
- Magasságállítás: +/– 2 mm
Megjegyzés
Rejtett elülső rögzítés felcsavarozása Euro-csavarokkal, ∅ 7,4 mm fej, horgok felcsavarozása Euro-csavarokkal, ∅ 6,8 mm fej.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Horganyzott |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!