F8 Nova Pro Scale belső lemez H90 és H186 belső fiókokhoz
BELSŐFIÓK-PROF-NP-SCALA-H90-ICE-NL1160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Színkoordinátás alumínium takarólemez
- Vonzó kivitel a sima belső és külső oldalnak köszönhetően
- A standard fiókokéval megegyező belső mélység
A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 1160 mm |
Anyag | Alumínium |
Szín | Ice |
A következő kerethez | Nova Pro Scala H90 |
| Jelmagyarázat | |||||
| B | Padló | FST | Elülső túlnyúlás | NL | Névleges hosszúság |
| BB/BL | Talpszélesség/talphossz | KV | Szekrény elülső éle | RW | Hátfal |
| EB | Beépítési szélesség | LWK | Szekrény belső szélesség | RWB | Hátfal szélessége |
| FAS | Oldalsó előlaptámasz | MET | Legkisebb beépítési mélység | RWH | Hátfal magassága |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!