Téglalap alakú sínkészlet, Nova Pro Scala H90 edénytároló fiókhoz, fa hátfallal
Téglalap alakú sínkészlet, NP Scala, fa hátfalhoz
MAGASÍTÓRÚD-SZET-NP-SC-SZÖGL.STO-NL300
Cikksz. F102103517
EAN 9003012709092
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Formazárás, téglalap alakú sín
- Süllyesztett hátfaladapter
- Lényegesen kevesebb műanyag alkatrész
- Dőlésállítás sínen keresztül
- Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 300 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Szín | Kő |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
| Jelmagyarázat | |||||
| B | Állvány | FST | Elülső átfedés | NL | Névleges hosszúság |
| BB/BL | Talpszélesség/talphossz | KV | Szekrény elülső éle | RW | Hátfal |
| EB | Beépítési szélesség | LWK | Szekrény belső szélesség | RWB | Hátfal szélessége |
| FAS | Elülső átfedés, oldalsó | MET | Legkisebb beépítési mélység | RWH | Hátfal magassága |