Szinkronizáló rúd Szinkronizáló modulokhoz a Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksínnel együtt, 40/60 kg
Szinkronizáló rúdelem, Tipmatic TP
DWD TIPMATIC PLUS ÖSSZEKÖTŐ RÚD 1.2
GRASS
NOVA PRO
Cikksz.
F102068272
EAN 9003012155851
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
Szinkronizáló modulokhoz alsóvezetésű fióksínnel, Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható fióksínnel együtt, 40/60 kg
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Dynapro Tipmatic: Max. 1300 mm-es szekrényszélességekhez
Útmutató
Vágás:
- Dynapro Tipmatic: Belső szekrényszélesség: 187 mm
Hosszúság | 1079 mm |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!