Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Felfüggesztő horog Nova Pro Scala H63 típushoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-NP-SCALA-H63

Cikksz. F102038330

EAN 4058794429725

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Felfüggesztő horog Nova Pro Scala H63 típushoz

Cikksz. F102038330
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
  • Szerszám nélküli oldalbeállítás: +/–1,5 mm

  • Bal és jobb oldalon is használható

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

44,6 mm

Szélesség

10,5 mm

Anyag

Acél

A következő kerethez

Nova Pro Scala H63

Szerelési mód

Rácsavarozás

Furattávolság

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk