Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-40KG-NL550

Cikksz. F101108279

EAN 9003012756867

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

Cikksz. F101108279
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
Zökkenőmentes, sima és csendes záródás
  • A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel együtt a teljes kihúzható csúszka mechanikus nyitórendszerré alakítható a kézhasználat nélküli előlapokhoz (a Tipmatic funkció és a Soft-close csillapítás kombinálásával)

  • A Tipmatic Soft-close egységgel ellátott fiókok továbbra is kinyithatók bútorfogantyúkkal, ami ideális például szelektív hulladék-gyűjtő rendszerekhez

  • Rendkívül sima futású csúszótalpak, amelyek a nyitás és zárás során nem rázkódnak, a különösen nyugodt és harmonikus mozgáshoz

  • Sima nyitás érzékelhető ellenállás nélkül, még nagy terhelés és keskeny profilsínek esetén is

  • A szállítási terjedelem tartalma: egy bal oldali és egy jobb oldali teljesen kihúzható fióksín
Megjegyzés

A PU 20 típushoz egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.

Alkalmazási terület

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges hossz

550 mm

Nyitó/záró rendszer

Soft-close

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható

Teherbírás

40 kg

A következő kerethez

Nova Pro Classic, Nova Pro Scala

NP Tipmatic lágyan csukódó rendszerhez

Igen

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Horganyzott

Jelmagyarázat
KB Szekrényszélesség FÉM Legkisebb beépítési mélység
KV Szekrény elülső éle NL Névleges hosszúság
L Hosszúság S Szekrény oldalfal
LWK Szekrény belső szélesség FR Első
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
x 10 db
Támasz Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-TARTÓ

800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható