Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

Teljesen kihúzható Nova Pro soft-close, Liquid
FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-40KG-NL450

Cikksz. F101108273
EAN 9003012756829

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

Cikksz. F101108273
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
Zökkenőmentes, sima és csendes záródás
  • A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel együtt a teljes kihúzható csúszka mechanikus nyitórendszerré alakítható a kézhasználat nélküli előlapokhoz (a Tipmatic funkció és a Soft-close csillapítás kombinálásával)

  • Rendkívül sima futású csúszótalpak, amelyek a nyitás és zárás során nem rázkódnak

  • Kényelmes, könnyed nyitás érzékelhető ellenállás nélkül, még nagy terhelés és keskeny fogantyúk esetén is
Megjegyzés

A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel ellátott fiók bútorfogantyúkkal is nyitható.


A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kihúzható elemeinek esetében például a végfelhasználók választhatnak a praktikus benyomás vagy kihúzás opciók közül.



20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 20 darabos balos vezetőelem és egy doboz 20 darabos jobbos vezetőelem készletként szállítva.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges hossz

450 mm

Nyitó/záró rendszer

Soft-close

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható

Teherbírás

40 kg

A következő kerethez

Nova Pro Classic, Nova Pro Scala

NP Tipmatic lágyan csukódó rendszerhez

Igen

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Horganyzott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasz Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-TARTÓ

800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-NL962

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel