Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close
Teljesen kihúzható Nova Pro soft-close, Liquid
FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-40KG-NL270
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel együtt a teljes kihúzható csúszka mechanikus nyitórendszerré alakítható a kézhasználat nélküli előlapokhoz (a Tipmatic funkció és a Soft-close csillapítás kombinálásával)
- Rendkívül sima futású csúszótalpak, amelyek a nyitás és zárás során nem rázkódnak
- Kényelmes, könnyed nyitás érzékelhető ellenállás nélkül, még nagy terhelés és keskeny fogantyúk esetén is
A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel ellátott fiók bútorfogantyúkkal is nyitható.
A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kihúzható elemeinek esetében például a végfelhasználók választhatnak a praktikus benyomás vagy kihúzás opciók közül.
20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 20 darabos balos vezetőelem és egy doboz 20 darabos jobbos vezetőelem készletként szállítva.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges hossz | 270 mm |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Teherbírás | 40 kg |
A következő kerethez | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
NP Tipmatic lágyan csukódó rendszerhez | Igen |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Horganyzott |
Jelmagyarázat | |||
KB | Szekrényszélesség | FÉM | Legkisebb beépítési mélység |
KV | Szekrény elülső éle | NL | Névleges hosszúság |
L | Hosszúság | S | Szekrény oldalfal |
LWK | Szekrény belső szélesség | FR | Első |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!