Keret, Nova Pro Scala H186 H186 típusú fiókokhoz
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-ICE-H186-NL300
Cikksz. F100103330
EAN 9003012712221
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Karcsú, zárt keret
- Kiváló stabilitás max. 780 mm előlap magasságig
- A formatervezett rudak jóvoltából testreszabható
- Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
- Robusztus szerkezet és nagy szilárdság
- Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- A fenéklemez és a hátfal azonos szélességű
- Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
- A szállítási terjedelem egy bal oldali és egy jobb oldali keretet tartalmaz
A PU 20 típushoz egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 300 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Ice |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Magasság | 186 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
Dőlésállítás | Integrált |
| Jelmagyarázat | |||||
| B | Padló | FST | Elülső túlnyúlás | NL | Névleges hosszúság |
| BB/BL | Talpszélesség/talphossz | KV | Szekrény elülső éle | RW | Hátfal |
| EB | Beépítési szélesség | LWK | Szekrény belső szélesség | RWB | Hátfal szélessége |
| FAS | Oldalsó előlaptámasz | MET | Legkisebb beépítési mélység | RWH | Hátfal magassága |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!