Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keret, Nova Pro Scala H186 H186 típusú fiókokhoz

Keret, Nova Pro Scala H186
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-ICE-H186-NL270
GRASS

Cikksz. F100103327
EAN 9003012712214

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Karcsú, zárt keret

  • Kiváló stabilitás max. 780 mm előlap magasságig

  • Formatervezett bárasztalok a testre szabáshoz

  • Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás

  • Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a kis szerelési szélességnek köszönhetően

  • Robusztus felépítés és nagyfokú stabilitás

  • Az előlap össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra

  • Az alap és a hátfal azonos szélességű

  • Nincs szükség a padló előkészítésre
Megjegyzés

20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor

Névleges hossz

270 mm

Anyag

Acél

Szín

Ice

Bevonat

Epoxi bevonat

Magasság

186 mm

Magasságállítás

+/- 2 mm

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Dőlésállítás

Integrált

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elülső rögzítő konzol Nova Pro Scala H90/H122/H186 és Crystal Plus típusokhoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-NP-SCALA-H90-122-250

GRASS
Elülső rögzítőhorog Nova Pro Scala H186/250 és Crystal Plus típusokhoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-KIEG-NP-SCALA-H186/250

GRASS
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasz Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-TARTÓ

GRASS
800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

GRASS
Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső alap csatlakozója Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

GRASS
Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db
Új generációs Tipmatic egység a Nova Pro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

TIPMATIC-SOFT-CLOSE-NP-SZET

A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja