Keret, Nova Pro Scala H186 H186 típusú fiókokhoz
Keret, Nova Pro Scala H186
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-STONE-H186-NL270
GRASS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Karcsú, zárt keret
- Kiváló stabilitás max. 780 mm előlap magasságig
- Formatervezett bárasztalok a testre szabáshoz
- Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a kis szerelési szélességnek köszönhetően
- Robusztus felépítés és nagyfokú stabilitás
- Az előlap össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- Az alap és a hátfal azonos szélességű
- Nincs szükség a padló előkészítésre
20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 270 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Kő |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Magasság | 186 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
Dőlésállítás | Integrált |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!