Keret, Nova Pro Scala H122 H122 típusú fiókokhoz
Keret, Nova Pro Scala H122
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-ICE-H122-NL450
GRASS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elegáns közepes magasság különleges alkalmazásokhoz
- Formatervezett bárasztalok a testre szabáshoz
- Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a kis szerelési szélességnek köszönhetően
- Robusztus felépítés és nagyfokú stabilitás
- Az előlap össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- Az alap és a hátfal azonos szélességű
- Nincs szükség a padló előkészítésre
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 450 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Ice |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Magasság | 122 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
Dőlésállítás | Integrált |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!