Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keret, Nova Pro Scala H122 H122 típusú fiókokhoz

FIÓKOLDAL-NP-SCALA-STONE-H122-NL400

Cikksz. F100103225

EAN 9003012715192

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keret, Nova Pro Scala H122 H122 típusú fiókokhoz

Cikksz. F100103225
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
  • Elegáns közepes magasság különleges alkalmazásokhoz

  • Formatervezett panelek a személyre szabáshoz

  • Beépített magasság-, oldal- és dőlésbeállítás

  • Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően

  • Robusztus szerkezet és nagy szilárdság

  • Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra

  • A fenéklemez és a hátfal azonos szélességű

  • Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton

  • A szállítási terjedelem egy bal oldali és egy jobb oldali keretet tartalmaz
Alkalmazási terület

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor

Névleges hossz

400 mm

Anyag

Acél

Szín

Kő

Bevonat

Epoxi bevonat

Magasság

122 mm

Magasságállítás

+/- 2 mm

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Dőlésállítás

Integrált

Jelmagyarázat
B Állvány FST Elülső átfedés NL Névleges hosszúság
BB/BL Talpszélesség/talphossz KV Szekrény elülső éle RW Hátfal
EB Beépítési szélesség LWK Szekrény belső szélesség RWB Hátfal szélessége
FAS Elülső átfedés, oldalsó MET Legkisebb beépítési mélység RWH Hátfal magassága
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elülső rögzítő konzol Nova Pro Scala H90/H122/H186 és Crystal Plus típusokhoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-NP-SCALA-H90-122-250

Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-40KG-NL400

Zökkenőmentes, sima és csendes záródás
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
Támasz Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-TARTÓ

800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső-alsó csatlakozó Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db
Új generációs Tipmatic egység a Nova Pro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

TIPMATIC-SOFT-CLOSE-NP-SZET

A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja