Keret, Nova Pro Scala H90 H90 típusú fiókokhoz
Nova Pro Scala H90 keret
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-STONE-H90-NL500
GRASS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus standard fiók bármilyen típusú használatra
- Formatervezett bárasztalok a testre szabáshoz
- Integrált magasság- és oldalbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a kis szerelési szélességnek köszönhetően
- Robusztus felépítés és nagyfokú stabilitás
- Az előlap össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- Az alap és a hátfal azonos szélességű
- Nincs szükség a padló előkészítésre
20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 500 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Kő |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Magasság | 90 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!