Keret, Nova Pro Scala H90 H90 típusú fiókokhoz
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-STONE-H90-NL350
Cikksz. F100103114
EAN 9003012711828
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus standard fiók minden alkalmazáshoz
- A formatervezett rudak jóvoltából testreszabható
- Integrált magasság- és oldalbeállítás
- Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
- Robusztus szerkezet és nagy szilárdság
- Az elülső elem össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
- A fenéklemez és a hátfal azonos szélességű
- Nem kell szerelési munkákat végezni az aljzaton
- A szállítási terjedelem egy bal oldali és egy jobb oldali keretet tartalmaz
A PU 20 típushoz egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor
![]() | |
Névleges hossz | 350 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Kő |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Magasság | 90 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
| Jelmagyarázat | |||||
| B | Állvány | FST | Elülső túlnyúlás | NL | Névleges hosszúság |
| BB/BL | Talpszélesség/talphossz | KV | Szekrény elülső éle | RW | Hátfal |
| EB | Beépítési szélesség | LWK | Szekrény belső szélesség | RWB | Hátfal szélessége |
| FAS | Oldalsó előlaptámasz | MET | Legkisebb beépítési mélység | RWH | Hátfal magassága |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!