DWD XP H95 keret
Keret, DWD XP H95
DWD FIÓKOLDAL 550 MM FEHÉR
GRASS
DWD-XP
Cikksz.
F090075302
EAN 9007181605971
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
Azonos padló- és hátfalszélesség a hatékony alkalmazás érdekében
- Beépített oldalsó és excentrikus illesztési magasságbeállítás
- Beépített leakasztás és szállítás elleni védelem
A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
∅ 3,5 mm x 15 mm ASSY csavarokkal rögzítve.
Magasság | 95 mm |
Névleges hossz | 550 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Oldalállítás | +/- 1,5 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Kivitel | Párban csomagolva |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!