Integra H85 egyfalú keret
Egyes falú keretrendszer, Integra normál fiók
CLIP-FIÓKOLDAL-FEHÉR-H85MM-NL500MM
GRASS
INTEGRA
Cikksz.
F084074961
EAN 9007181384982
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
Standard fiók
- Szerelési szélesség: 31 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges hossz | 500 mm |
Kihúzási mód | Részben kihúzható |
Magasság | 85 mm |
Teherbírás | 30 kg |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!