Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Görgő, részben kihúzható elem

Görgő, részlegesen kihúzható elem
FIÓKSÍN-GÖRGŐS-RK-ECO-30KG-R9010-500MM
GRASS

Cikksz. F080073998
EAN 9007181029159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Görgő, részben kihúzható elem

Cikksz. F080073998

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Átfedő beszerelés

Párhuzamos önzárás 60 mm-től


A fiók biztonságosan záródik



Peremtávolság


A fióksínek pontosan illeszkednek az alaphoz



Csavarfejek távolsága a szekrénysínen belül


A görgők biztonságosan futnak



Kettős ütköző


Nyitott állapot mellett biztonságosan megáll

A teherbírás vizsgálati terhelést jelent a DIN 68858 szabvány szerint, 500 mm névleges hossz esetén

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges hossz

500 mm

Szín

Tisztafehér RAL 9010

Teherbírás

30 kg

Nyitó/záró rendszer

60 mm-től párhuzamos önbehúzás

Kivitel

Lédig

Legkisebb beépítési mélység

500 mm

Kihúzási veszteség rögzített állapotban

86 mm

Kihúzási veszteség

103 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus

CSAV-EURO-ALSF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Nikkelezett acél. Rejtett kivetőpántok, hagyományos zsanérok, hosszabbítók és vasalatok csatlakoztatásához bútorépítésnél
x 500 db