Tipmatic csap
Tipmatic csap
BEFÚRHATÓ-TIPMATIC-KLT
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
Mágnes tartja csukott helyzetben az ajtót és kivetőcsap szünteti meg a rögzítést
- Csukószerkezet nélküli (nem rugós) mindenféle bútorpánthoz
- Akár 10°-os nyitási szög
- 2,5 mm-től 5,5 mm-ig terjedő elülső hézag kiegyenlítése az integrált, önrögzítő és szerszámmentes mélységállítással
Megjegyzés
A Tipmatic csap mindenféle nem automatikusan csukódó (nem rugós) bútorpánthoz használható.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Bútor előlapok kézhasználat nélküli nyitáshoz
Útmutató
A ragasztható ellendarab felhasználásakor a felület legyen teljesen tiszta és zsírmentes.
Anyag | Műanyag |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Átmérő | 10 mm |
Hosszúság | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!