Soft-close ajtócsillapító Nexis Impresso rejtett kivetőpántokhoz
Ajtóütköző, Soft-close Nexis Impresso
SOFT CLOSE NEXIS IMPRESSO
GRASS
NEXIS
Cikksz.
F069073723
EAN 9003012418529
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
- Soft-close csillapítás a bútorajtók automatikus funkcióval ellátott, 100°-os és 110°-os nyitási szöggel rendelkező Nexis Impresso bútorpántokkal történő használatához
- Az ajtók nyitás esetén nem csapódnak hangosan az egység oldalához; az ajtók puhán nyílnak és záródnak
- Gyors beszerelés szerszámhasználat nélkül
- Gyors és egyszerű - utólag is beszerelhető
- Beállítócsavarral a különböző nyitási szögekhez és eltolásokhoz történő finombeállításhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |