Szerelőtalp
Bútor kivetőpánt becsúsztatható szerelőlap
SZERELŐTALP-H=0
Cikksz.
F063000038
EAN 4062856073825
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
- Anyaga: nikkelezett acél
- ∅ 3,5 mm vagy 4 mm-es faforgácscsavarral szerelhető
- ± 3 mm magasság állítás
- 3 pontos rögzítési lehetőség
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |