Kereszt szerelőlap, TIOMOS 1D négypontos rögzítéssel a bútor oldalára való biztonságos felszereléshez
Kereszt szerelőlap, Tiomos 1D
GRASS
Cikksz.
F058139863
EAN 9003012983010
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden helyzetben önzáró, kényelmes magasságállítással (HV), menetes csavar segítségével
- A 3D állíthatóság lehetővé teszi az illesztések könnyű beállítását
Megjegyzés
Az összes beállítást egymástól függetlenül, hengeres szárú csavarhúzóval lehet elvégezni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szerelőlap-magasság | 0 mm |
Szerelési mód | Előszerelt Euro csavarokkal, hossz 10 mm |
Szerelőpontok száma | 4 pont |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Magasságállítás | +/- 2 mm |