Kereszt szerelőlap, TIOMOS 1D négypontos rögzítéssel a bútor oldalára való biztonságos felszereléshez
Kereszt szerelőlap, Tiomos 1D
KIV.PÁNT-TIOMOS-TALP-EXC-H00MM-SF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden helyzetben önzáró, kényelmes magasságállítással (HV), menetes csavar segítségével
- A 3D állíthatóság lehetővé teszi az illesztések könnyű beállítását
Az összes beállítást egymástól függetlenül, hengeres szárú csavarhúzóval lehet elvégezni
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelőlap-magasság | 0 mm |
Szerelési mód | Szerelőcsavarokhoz, Ø 3,5 mm |
Szerelőpontok száma | 4 pont |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Magasságállítás | +/- 2 mm |