ECO kereszt szerelőlap Quick
Kereszt szerelőlap, ECO Quick
KIV.PÁNT-TIOMOS-TALP-ECO-H02MM-DÜBEL
GRASS
TIOMOS
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TIOMOS csuklópántokhoz
- A Könnyedén állítható magasság, ± 2 mm a horony segítségével
- Hárompontos rögzítés
Megjegyzés
Ne kalapáccsal szerelje be a kereszt szerelőlapot.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szerelőlap-magasság | 2 |
Szerelési mód | 11mm-es expanziós csavarral |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Nikkelezett |
Magasságállítás | +/- 2 mm |