ECO kereszt szerelőlap Robusztus, hárompontos rögzítéssel a Tiomos csuklópántokhoz
ECO kereszt szerelőlap, Tiomos, ASSY-csavarhoz
KIV.PÁNT-TIOMOS-TALP-ECO-H02MM-SF
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
- A 3D állíthatóság lehetővé teszi a könnyű illesztést
- A 3-pontos rögzítés biztonságos csatlakozást tesz lehetővé a bútorok oldalához
- 3,5 mm ∅ átmérőjű ASSY csavarokkal vagy előszerelt Euro csavarokkal rögzíthető
Megjegyzés
Az összes beállítást egymástól függetlenül, hengeres szárú csavarhúzóval lehet elvégezni.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szerelőlap-magasság | 2 mm |
Szerelési mód | Szerelőcsavarokhoz, Ø 3,5 mm |
Szerelőpontok száma | 3 pont |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Magasságállítás | +/- 2mm-es horony |