Tiomos H csuklópánt, 105°
Tiomos H csuklópánt
KIV.PÁNT-REJTETT-TIOMOS-H-105-RÁÜT
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
A csuklópántrendszer a szekrény tetején és alján van elrejtve
- A szekrény oldalainak megmunkálása nem szükséges
- Az oldalsó csuklópánt csatlakozások miatt nincs térveszteség a szekrényben
- Nyitási szög: 105°
- Beépített soft-close csillapítás
- Háromdimenziós beállítás
- Min. 18 mm-es ajtóvastagsághoz
- Ajtó max. tömege 17 kg
Megjegyzés
A 15 kg-os vagy nehezebb ajtókhoz legalább 22 mm-es szekrényvastagságot ajánlunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat. Javasoljuk a próbaszerelést.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
A vékony kialakításnak köszönhetően konyhai, fürdőszobai, nappali és hálószobai bútorok és szekrények esetén is használható
Ajtó helyzete | Átfedés |
Csillapító hatás | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 18-32 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Anyag | Cink formaöntvény |
Nyitási szög | 105 fok |