Profilkeret-csuklópánt, TIOMOS click-on 110 AL
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 110 AL
KIV.PÁNT-TIOMOS-ALU-FÉLIG-TIPMATIC
GRASS
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beépített csillapítással. Kifejezetten alumínium profilkeretes ajtókhoz
- Gyakorlatilag teljesen sima illesztések maximum 24 mm vastag és 22 mm széles alumínium keretekkel
- A csuklópánt kívülről nem látható
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Fél átfedés |
Könyök | 9,5 mm |
Csillapító hatás | Nem |
Rugó | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Bevonat | Nikkelezett |
Anyag | Cink formaöntvény |
Nyitási szög | 110 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!