Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 155

KIV.PÁNT-TIOMOS-160-RÁÜT-SOFT-CLOSE

Cikksz. F028138562

EAN 4053479106069

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 155

Cikksz. F028138562

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Beépített ujjvédelem, ∅ 7 mm-nél jobban nem nyitható
  • Csavaros vagy szegecses csésze

  • Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével

  • Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal


Három kivitelben kapható


  • Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)

  • Beépített csillapítás nélkül

  • Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belső vagy polchosszabbítással rendelkező szekrényekhez

Ajtó helyzete

Átfedés

Könyök

3 mm

Soft-close funkció

Igen

Rugó

Igen

Szerelési mód

Rácsavarozás

Lyuk fúrás

45/9,5 mm

Bevonat

Nikkelezett

Csukló anyaga

Zamak

Pántkar anyaga

Zamak

Nyitási szög

155 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk