Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 110

KIV.PÁNT-TIOMOS-110-RÁÜT-SOFT-CLOSE

Cikksz. F028138520

EAN 9003012980521

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 110

Cikksz. F028138520

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
  • Rácsavarozható vagy benyomható rejtett kivetőpántrész

  • Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével

  • Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal


Három kivitelben kapható


  • Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)

  • Beépített csillapítás nélkül

  • Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtó helyzete

Átfedés

Könyök

3 mm

Soft-close funkció

Igen

Rugó

Igen

Szerelési mód

Rácsavarozás

Lyuk fúrás

45/9,5 mm

Bevonat

Nikkelezett

Csukló anyaga

Acél

Pántkar anyaga

Acél

Nyitási szög

110 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk