Profilkeret-csuklópánt, TIOMOS click-on 110 AL
Rejtett kivetőpánt, Tiomos 110 AL
KIV.PÁNT-TIOMOS-ALU-RÁÜT-SOFT-CLOSE
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
Beépített csillapítással. Kifejezetten alumínium profilkeretes ajtókhoz
- Gyakorlatilag teljesen sima illesztések maximum 24 mm vastag és 22 mm széles alumínium keretekkel
- A csuklópánt kívülről nem látható
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Átfedés |
Könyök | 3 mm |
Csillapító hatás | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Zamak |
Pántkar anyaga | Acél |
Nyitási szög | 110 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!