Rejtett kivetőpánt, Nexis 170, Click-on
Rejtett kivetőpánt, Nexis 170, Click-on
NEXIS TIPMATIC 170 FOKOS RÁÜTŐDŐ
GRASS
NEXIS CLICK-ON
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
Az ajtó 90°–170°-os szögben nyílik átfedés nélkül (sarokba szerelt). Tökéletes a belső hosszabbítóval ellátott szekrényekhez
- Nyitási szög: 170°
- Egyszerű hozzáférés a bútorhoz, mivel az ajtók kifelé nyílnak, szabadon hagyva a tárolórészt
- Max. 26 mm ajtóvastagsághoz
- Beépített ujjvédelemmel, ezért nincs sérülésveszély, ideális megoldás gyermekbútorokhoz
- Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Megjegyzés
Kompatibilis az automata soft-close rendszerekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Sarok |
Könyök | mm |
Automata | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 26 mm |
Nyitási szög | 170 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-8 mm |
Anyag | Zamak |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!