Rejtett kivetőpánt, Nexis 94/30 E, Click-on
Rejtett kivetőpánt, Nexis 94/30E, Click-on
NEXIS KÖZÉZÁRÓDÓ PÁNT +30 FOKOS
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Cikksz.
F015072682
EAN 9003012388518
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
- Kúpos szekrényekhez, 30°
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Betét |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Ferdére vágott vázakhoz | 30 fok |
Nyitási szög | 94 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!