Rejtett kivetőpánt, Nexis 100, bepattintható
Rejtett kivetőpánt, Nexis 100, bepattintható
NEXIS TIPMATIC KÖZÉZÁRÓDÓ 100 FOKOS
GRASS
NEXIS CLICK-ON
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
Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
- Nyitási szög: 100°
- Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Megjegyzés
CAD számítás megfelelő formában
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Betét |
Automata | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Nyitási szög | 100 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!