Rejtett kivetőpánt, Nexis 110, Click-on Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
Rejtett kivetőpánt, Nexis 110, Click-on
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Cikksz.
F015072629
EAN 9003012395981
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
- Nyitási szög: 110°
- Max. 22 mm ajtóvastagsághoz
- Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Sarok |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Besajtolás |
Lyuk fúrás | 45/9,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 22 mm |
Nyitási szög | 110 fok |
Min./max. edénytávolság | 4-7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!