Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 100 Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
Rejtett kivetőpánt, Nexis 100 Impresso
NEXIS IMPRESSO 100* RÁÜTÖDŐ PÁNT
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Cikksz.
F014072479
EAN 9003012388617
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
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Ajtó helyzete | Sarok |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Impresso |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 24 mm |
Nyitási szög | 100 fok |
A következő furatátmérőjű kiegészítő furatokhoz: | 10 mm |
Min./max. edénytávolság | 4-6 mm |
Edénymélység | 11,5 mm |
A következő furatátmérőjű edényfurathoz: | 35 mm |
Anyag | Zamak/Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!