Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Rendkívül nagy teljesítményű, 2000 W-os sarokcsiszoló rezgésgátló és 180°-kal elfordítható fogantyúval.
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Rendkívül nagy teljesítményű, 1900 W-os motorral rendelkező falhoronymaró két darab 125 mm-es gyémánt vágótárcsával
Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz
Nagy teljesítményű 1100 W-os sarokcsiszoló állandó fordulatszám-szabályozással közepesen nehéz vágáshoz és csiszoláshoz