Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
QuickIN szárral FEIN magfúrókhoz, 19 mm-es Weldon szárral rendelkező körmaró felszereléséhez.
For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key
Kompakt és nagy teljesítményű elektromágneses magfúrógép max. 35 mm átmérőjű furatokhoz, biztonsági övvel, hűtőközeg-tartállyal és imbuszkulccsal.
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a jeget és a deret
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké
Dupla rétegű téli kesztyű kitűnő hideg elleni védelemmel, eredeti TIGERFLEX kivitelben
Rugalmas PU-ragasztó és tömítőanyag széles körű felhasználásra
NSF által regisztrált speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, címkék és makacs szennyeződések eltávolításához