Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Kompakt, 12 V-os excentercsiszoló, kiváló kiegyensúlyozottsággal a munkadarabokhoz közel az optimális szerszámvezetés érdekében
Akkus polírozógép 12 mm-es rezgőkörrel és 77 mm-es polírtányérral
Akkus foltjavító csiszoló 32 mm-es csiszolótárcsákhoz, 3 mm-es lökettel
Rendkívül könnyű és kompakt kialakítás a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
Akkus foltjavító csiszoló 32 mm-es csiszolótárcsákhoz, 5 mm-es lökettel
Akkus rezgőcsiszoló 77 mm-es tárcsával és 2,5 mm-es lökettel.
Akkus excenter polírozógép 77 mm-es csiszolókoronggal
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a jeget és a deret
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké