Adapter Hordozható töltőállomáshoz, Mode 2, Type2 UNI
Adapter hordozható töltőállomáshoz, UNI
EV-OTTHONI-TÖLTŐ-ADAPTER-400V-16A-PIROS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú rugalmasság
- Innovatív kábelösszekötő rendszer, amely lehetővé teszi különböző adapterek használatát az áramfelvételhez
Adatlapok(X)
Töltési teljesítmény | 11 kW |
Töltőáram | 16 A |
Bemenet | CEE 16 A, 3 fázisú |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 590.000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!