Tisztítótárcsa acélhoz W-Disc
Tisztítótárcsa acélhoz W-Disc
TISZTÍTÓKORONG-W-DISC-D230X6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Műgyanta kötésű, szálerősítéses standard tisztítótárcsák
- Szabadkézi csiszoláshoz, elektromos és levegős sarokcsiszolóhoz
- Nagy törési ellenállás
- Maximális kerületi sebesség 80 m/s
- EN 12413
Adatlapok(X)
Sarkok, hegesztési varratok, felületek csiszolására
Átmérő x Vastagság | 230 x 6 mm |
Furat | 22,2 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |