W-DISC VÁGÓTÁRCSÁK ACÉLHOZ
Vágókorong acélhoz W-DISC
VÁGÓKORONG-W-DISC-D125X2,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabadkézi vágáshoz, elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóhoz
- Nagy törési ellenállóság
- Maximális kerületi sebesség 80 m/s
- EN 12413
A sorozat 115x1 és 125x1 mm-es vágótárcsái rozsdamentes (INOX) anyagok vágására is alkalmasak. Ezek vas-, kén- és klórmentesek.
Adatlapok(X)
Tömör anyagok, csövek, profilok, lemezek vágására
Átmérő | 125 mm |
Átmérő x Vastagság | 125 x 2,5 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
Furat | 22,2 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 12200 Ford/perc |