W-DISC VÁGÓTÁRCSÁK ACÉLHOZ
Vágókorong acélhoz W-DISC
VÁGÓKORONG-W-DISC-D125X1,0
Cikksz.
9501007256
EAN 4062856513697
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műgyanta kötésű, szálerősítéses standard vágótárcsák
- Szabadkézi vágáshoz, elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóhoz
- Nagy törési ellenállóság
- Maximális kerületi sebesség 80 m/s
- EN 12413
Megjegyzés
A sorozat 115x1 és 125x1 mm-es vágótárcsái rozsdamentes (INOX) anyagok vágására is alkalmasak. Ezek vas-, kén- és klórmentesek.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tömör anyagok, csövek, profilok, lemezek vágására
Átmérő | 125 mm |
Vastagság | 1 mm |
Furat | 22,2 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 12200 Ford/perc |