Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektróda különböző acélokhoz

Hegesztő elektróda, univerzális acélokhoz
ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS-3,25X350MM-2,0KG

Cikksz. 9501007104

EAN 4062856482269

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektróda különböző acélokhoz

Cikksz. 9501007104
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
  • Univerzális elektróda javításhoz és karbantartáshoz

  • Kitűnő ellenállóképesség a repedéssel szemben

  • Merev és feszített csatlakozásokhoz
Megjegyzés

Besorolás:


  • AWS A 5.4: E312-16

  • EN ISO 3581-A: E 29 9 R


Mechanikai tulajdonságok:


  • Szakítószilárdság: 760–800 N/mm2

  • Folyáshatár: 590 N/mm2

  • A5 nyúlás: > 20%

  • Charpy-féle rugalmasság +20 °C-on: ≈ 40

  • Keménység: >200 HB
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különböző és nehezen hegeszthető acélok, pl. acél (vas) és nemesacél összeillesztéséhez. Feltöltéshez oxidáció, fémes és ásványi maródás, korrózió és kopás esetén. Pufferréteg létrehozásához nagy mértékű lerakodások esetén

Útmutató

Egyenáramosan a pozitív póluson (+) lévő rögzítőbilinccsel, váltóáramosan pedig legalább 60 V-os nyitott áramköri feszültség mellett használatos

Huzalátmérő (Ø)

3,25 mm

Hosszúság

350 mm

Szabványok

DIN 1600

Anyag

Acél, rozsdamentes

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 312-16

Min. húzószilárdság

800 MPa

Min. hosszirányú nyúlás

24 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk