Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, RN típusú
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-D9,0
Cikksz. 9501006230
EAN 4062856353750


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műszaki jellemzők
- Csúcsszög 130°
- C alak, keresztköszörülés
- Az átmérő kb. 5x-ösének megfelelő furatmélységekhez
- 5% kobalt
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
Adatlapok(X)
Megmunkálandó anyag | Acél |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Átmérő (Ø) | 9 mm |
Hosszúság (l1) | 125 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 45 mm |
Száralak | Hengeres |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 135 fok |