Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsfújó analóg kalibrációval 2K fogantyúval

Kézi abroncsfújó 2K fogantyúval
KÉZI-ABRONCSNYOMÁS-MÉRŐ-HITELESÍTETT

Cikksz. 5997809013

EAN 4067992638730

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abroncsfújó analóg kalibrációval 2K fogantyúval

Cikksz. 5997809013

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Pontos, kalibrált, analóg abroncsfújó robusztus, kétkomponensű nyéllel

Kényelmes munkavégzés


  • Könnyen leolvasható precíziós manométer nagy méretű számlappal, amely elegendő helyet biztosít a skálaosztásnak

  • Könnyű mérés a nehezen hozzáférhető helyeken is az 1 m hosszú töltőtömlőnek köszönhetően

  • Gyors csatlakoztatás az abroncsszelephez a gyorscsatlakozós csonk révén


Kényelmes használat


  • A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Csatlakoztassa a dugaszolható karmantyút az abroncsszelephez, és csavarja el fél fordulattal

  • Leeresztés: Nyomja le félig a kart

  • Felfújás: Nyomja a kart ütközésig

Terméktömeg (darabonként)

1,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szelepbehúzó

SZELEPBEHÚZÓ

x 1 db
Szelepemelő dugó

MÉRŐ CSATLAKOZÓ FEJ

A kivételesen nagy tartóerő kialakulásáért a kézi abroncsfújó és az abroncsszelep csatlakoztatása során.
x 1 db
Töltőállomás-csatlakozó nyéllel

ABRONCSFUVATÓ

Kézi abroncsfújóhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk